Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki Winner RS24B 1 2POL (P=1-1/2'') (RP
BS GT4 Winner Connecting Link
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :Winner RS24B 1 2POL (P=1-1/2'') (RP
Rubix :1391-1285293
Fabricant :72790240008
EAN :8718472231991



Résumé technique
| Chaîne | bs gt4-sieger verbindungsglied rs24b-1 2pol dk, gekröpft 15(c) |
|---|---|
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
| Profil | simplex (1) |
Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 24B1 GT4 MCD TSUBAKI 38,1 SIMPLE
La chaîne à rouleaux Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS est la chaîne la plus avancée sur le marché européen. Le produit est disponible dans les tailles de chaîne allant de RF06B à RS48B*. Des exécutions simplex, duplex et triplex sont à votre disposition.Tsubaki GT4 Winner présente les avantages suivants : - Lube Groove Bush pour retenir l'huile au point de contact, là où la chaîne en a le plus besoin, fournissant un réservoir interne pour le lubrifiant. Le résultat est une chaîne qui dure plus longtemps avec des coûts d'entretien réduits pendant toute la durée de vie de la chaîne. La douille à gorge lubrifiée est disponible dans les tailles RS16B à RS24B.
- Douille sans soudure avec un profil cylindrique très précis et une finition de surface permettant un meilleur contact de surface entre l'axe et la douille, et une meilleure rétention du lubrifiant.
- Le maillon de raccordement de la pièce annulaire permet à la chaîne d'être spécifiée jusqu'à sa puissance nominale totale.
- La conception de l'axe central permet un démontage facile de la chaîne et les marques sur la tête du rivet identifient la rotation de l'axe.*Douille courbée RF06B ; RS56B/RS72B sur demande.
- Douille sans soudure avec un profil cylindrique très précis et une finition de surface permettant un meilleur contact de surface entre l'axe et la douille, et une meilleure rétention du lubrifiant.
- Le maillon de raccordement de la pièce annulaire permet à la chaîne d'être spécifiée jusqu'à sa puissance nominale totale.
- La conception de l'axe central permet un démontage facile de la chaîne et les marques sur la tête du rivet identifient la rotation de l'axe.*Douille courbée RF06B ; RS56B/RS72B sur demande.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs gt4-sieger verbindungsglied rs24b-1 2pol dk, gekröpft 15(c) |
|---|---|
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | alliage d'acier |
| Poids | 586 g |
| Diamètre rouleau | 25,4 mm |
| Type | chaîne à rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,56 € HT
/ unité
69,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h