Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.10B2SS

MAILLON COUDE DOUBLE - INOX

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MCS.10B2SS
Rubix :X600-1421487
Fabricant :883812
EAN :3660338372230
MAILLON COUDE 15,87 DOUBLE - INOX

Résumé technique

Chaîne10b-2
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE 15,87 DOUBLE - INOX


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
10B2 Maillon décalé en acier inoxydable duplex (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

INOX

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne10b-2
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau10,16 mm
3,18 € HT
/ unité
3,82 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h