Maillon de jonction pour chaîne Sedis 215IN9000208
Maillon de jonction simple pour chaîne Alpha Premium BS Inox
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :215IN9000208
Rubix :0296-1531145
Fabricant :215IN9000208

Documents
Détails articles : MAIL JONCTION 208 215IN P.25,4 DOUBLE A RESSORT ALPHA INOX
Chaîne simple BS en Inox 304 traité haute dureté qui offre une meilleure résistance à l'usure et à la traction. Fabrication Française, avec des douilles pleines et des rouleaux extrudés. Température de fonctionnement de -30 à +140°C.
Points forts
Aspect sec au toucher : pas de projection, pas d'écoulement et pas de contamination. Contact Direct sans danger avec les produits alimentaires. Retardement du grippage et protection prolongée des articulations. Perte de lubrifiant fortement réduite.
Applications
Particulièrement adaptée pour les secteurs agroalimentaire, chimie, pharmacologie et aux environnements acides, alcalins, humides.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 16b - 2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier inoxydable 304 (traitement de durcissement) |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Type | maillon de liaison à goupille |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 26,89 €
17,99 € HT
/ unité
21,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
