Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS50-1 2POL (RP) (P=5/8'')
RS50-1 Tsubaki ANSI G7, maillon décalé à deux pas
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS50-1 2POL (RP) (P=5/8'')
Rubix :1391-1285356
Fabricant :0110500008
EAN :8718472001495



Résumé technique
| Chaîne | ansi g7 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Profil | simplex (1) |
Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 50-1 ASA G8 MCD TSUBAKI ASA 15,8 SIMPLE
En recherchant le summum de la qualité, Tsubaki a créé la norme la plus élevée au monde en matière de chaîne à rouleaux. La chaîne à rouleaux Tsubaki G7 ANSI RS a placé la barre plus haut grâce à des innovations de conception qui donnent des résultats solides ! - Lube Groove Bush pour retenir l'huile au point de contact, là où la chaîne en a le plus besoin, en fournissant un réservoir interne pour le lubrifiant. Le résultat est une chaîne qui dure plus longtemps et dont les coûts d'entretien sont moindres pendant toute sa durée de vie. La douille à gorge lubrifiée est disponible dans les tailles RS80 à RS140. Douille sans soudure avec un profil cylindrique très précis et une finition de surface permettant un meilleur contact de surface entre l'axe et la douille, ainsi qu'une meilleure rétention du lubrifiant. - Le maillon de raccordement de la pièce de monnaie à anneau permet à la chaîne d'être spécifiée jusqu'à sa puissance nominale totale.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | ansi g7 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier allié spécial (alliage d'acier spécial tsubaki) |
| Poids | 37 g |
| Nombre de brins | 2 |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Type | riveté - maillon décalé à deux pas (2pol) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,00 € HT
/ unité
15,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h