Maillon de jonction pour chaîne Sedis 15TDAC/206
Maillon a attache rapide delta® titanium pour chaine sedis série européenne BS simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :15TDAC/206
Rubix :0296-1452932
Fabricant :15TDAC7P05206
EAN :3661207000711




Résumé technique
| Chaîne | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
Documents
Détails articles : MAIL JONCTION PAS 25,4 SPLE 16B1 DELTA TITAN 15TDAC206 5P
Maillon à attache rapide sedis delta® titanium pour chaîne série européenne BS 16B-1 simple au pas de 25,4 mm ref. 15tdac/206 sachet de 5 pieces.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,35 € HT
/ sachet
125,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h