Références
Tsubaki :RF06B SS 2 2POL RP
Rubix :1391-1285010
Fabricant :0231062008
EAN :8718472015560

Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 06B2 INOX MCD INOX 9,52 DOUBLE
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs ss chain |
|---|---|
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
| Poids | 10 g |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,10 € HT
/ unité
122,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h