Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS12B-1 SS OL (P=3/4'')
Maillon de liaison de la chaîne en acier inoxydable BS (clip à ressort)
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS12B-1 SS OL (P=3/4'')
Rubix :1391-1285037
Fabricant :0231120004
EAN :8718472016536



Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 12B1 INOX MCS INOX 19,05 SIMPLE
Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 12b-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier inoxydable 304 (équivalent sus304 ; clips à ressort sus301) |
| Poids | 25 g |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Type | maillon décalé d'un pas (ol) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,85 € HT
/ 5 unités
195,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h