Maillon de jonction pour chaîne Sedis 11ND7000206
Maillon de jonction à attache rapide DELTA® HR pour chaîne à rouleaux BS 10B-1. Convient pour les séries ALPHA Premium et DELTA® HR.
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :11ND7000206
Rubix :0296-1042942
EAN :3661207000131




Résumé technique
| Chaîne | bs 10b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Profil | simplex (1) |
Détails articles : MAIL JONCTION 206 11ND P.15,87 10B1 SPLE A RESSORT DELTA HR
Attaches rapides avec traitement axes Delta (sauf 1N, 4L, 5T). Convient pour les séries ALPHA et DELTA.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 10b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Poids | 10 g |
| Nombre de brins | 22,2 |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Type | maillon de raccordement à ressort (n°206) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,45 € HT
/ 5 unités
12,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h