Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RSD50-1 LAMBDA OL

Chaîne Lambda ASA Attache Rapide

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RSD50-1 LAMBDA OL
Rubix :1391-1505368
Fabricant :2202050004
EAN :8718472094053
MAILLON COUDE SIMPLE RS50-LMD-1 PAS 15,87 SIMPLE LAMBDA

Résumé technique

Chaîneansi lambda® roller chain (rs50-lmd-1)
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE RS50-LMD-1 PAS 15,87 SIMPLE LAMBDA


La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations. La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.

Informations techniques


Attributs
Chaîneansi lambda® roller chain (rs50-lmd-1)
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Matièreplaqué nickel
Poids21 g
Nombre de brins1
Diamètre rouleau10,16 mm
Typechaîne d'entraînement lambda
82,60 HT
/ 5 unités
99,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h