Références
Mecaline :MCS.12A2
Rubix :X600-1421532
Fabricant :883767
EAN :3660338371783

Détails articles : MAILLON COUDE 19,05 DOUBLE ASA 60/2
La norme ANSI est dimensionnellement similaire à la chaîne et aux composants BS, mais avec des plaques généralement plus épaisses, l’écart entre les plaques intérieures est de ce fait plus étroit.
12A2 ANSI Maillon décalé duplex (à goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Points forts
Composants traités thermiquement, grande durabilité
Applications
Transmissions par chaîne ANSI
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | asa 60-2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier carbone |
| Diamètre rouleau | 11,91 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,33 € HT
/ unité
1,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
