Maillon de jonction pour chaîne Sedis 22T/208
Maillon de jonction goupille alpha premium pour chaine sedis série européenne BS simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :22T/208
Rubix :0296-1043039
Fabricant :22T7000208




Résumé technique
| Chaîne | bs 32b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
| Profil | simplex (1) |
Documents
Détails articles : MAILLON JONCTION 208 22T PAS 50,8 SIMPLE A GOUPILLES
Maillon de jonction goupille sedis alpha premium pour chaîne série européenne BS 32B-1 simple au pas de 50,8 mm ref. 22t/208 en vrac.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 32b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 29,21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,56 € HT
/ unité
45,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h