Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS12B LAMBDA 2 CL (P=3/4'') (SC)

Chaîne Lambda BS Maillon Coudé Simple

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS12B LAMBDA 2 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix :1391-1285088
Fabricant :74000122002
EAN :8718472592245
MAILLON DE JONCTION 12B2 LAMBDA MDJ AUTOLUB PAS 19,05 DOUBLE

Résumé technique

Chaîne12b2ldcl
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 12B2 LAMBDA MDJ AUTOLUB PAS 19,05 DOUBLE


La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations. La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.

Informations techniques


Attributs
Chaîne12b2ldcl
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Matièreplaques avec finition en oxyde noir ; axes traités par un placage spécial au nickel (construction lambda sans lubrification)
Poids41 g
Diamètre rouleau12,07 mm
Typemaillon de connexion de type clip (clip à ressort)
53,45 € HT
/ 5 unités
64,14 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h