Maillon de jonction pour chaîne Sedis 15TD7000206
Maillon à river pour chaine sedis alpha premium et delta® série européenne BS simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :15TD7000206
Rubix :0296-1042979
Fabricant :15TD7000206


Résumé technique
| Chaîne | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
Documents
Détails articles : MAIL JONCTION 206 15TD PAS 25,4 16B1 SIMPLE A RESSORT DELTA HR
Maillon à river sedis delta® pour chaîne série européenne BS 16B-1 simple au pas de 25,4 mm ref. 15TD/205 sachet de 5 pieces.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier durci (traité) |
| Poids | 67,56 g |
| Nombre de brins | 60 |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Type | maillon de connexion à attache rapide avec clip à ressort (no. 206) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 9,43 €
5,08 € HT
/ unité
6,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h