Lunettes de sécurité Lux-Optical 60970, Revêtement des verres : Anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Madlux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lux-Optical :60970
Rubix :4886-6088581
EAN :3435241609700


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE MADLUX INC AB MONTURE NOIR/GRIS
Caractéristiques:
Ces lunettes de sécurité Madlux sont équipées d'oculaires en polycarbonate d'une épaisseur de 2,3 mm, offrant une protection robuste contre les impacts et les projections. La monture en nylon assure une grande résistance tout en étant légère et confortable à porter. Les branches sont en nylon et polycarbonate.
Spécifications:
Ces lunettes de sécurité Madlux sont noires et grises, les oculaires sont incolores et leur poids est de 38 g. Elles résistent à l'impact en conditions de température extrême (-5°C & 55 °C) et offrent une protection contre les grosses particules de poussière. De plus, elles sont dotées d'un traitement anti-buée. Ces lunettes disposent d’un élastique pour un ajustement optimal.
Normes:
Ces lunettes de sécurité Madlux répondent aux normes EN 166 et EN 170, assurant une protection fiable contre les UV, les projections d’étincelles, les émanations de gaz et les impacts. Elles sont certifiées par l'organisme notifié INSPEC et portent le marquage CE, garantissant leur conformité aux normes de sécurité les plus strictes.
Informations sur la marque:
Ces lunettes de sécurité Madlux sont fabriquées par Lux-Optical, une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses équipements de protection individuelle. Lux-Optical s'engage à fournir des produits haut de gamme pour garantir la sécurité et le confort des travailleurs dans divers environnements industriels.
Ces lunettes de sécurité Madlux sont équipées d'oculaires en polycarbonate d'une épaisseur de 2,3 mm, offrant une protection robuste contre les impacts et les projections. La monture en nylon assure une grande résistance tout en étant légère et confortable à porter. Les branches sont en nylon et polycarbonate.
Spécifications:
Ces lunettes de sécurité Madlux sont noires et grises, les oculaires sont incolores et leur poids est de 38 g. Elles résistent à l'impact en conditions de température extrême (-5°C & 55 °C) et offrent une protection contre les grosses particules de poussière. De plus, elles sont dotées d'un traitement anti-buée. Ces lunettes disposent d’un élastique pour un ajustement optimal.
Normes:
Ces lunettes de sécurité Madlux répondent aux normes EN 166 et EN 170, assurant une protection fiable contre les UV, les projections d’étincelles, les émanations de gaz et les impacts. Elles sont certifiées par l'organisme notifié INSPEC et portent le marquage CE, garantissant leur conformité aux normes de sécurité les plus strictes.
Informations sur la marque:
Ces lunettes de sécurité Madlux sont fabriquées par Lux-Optical, une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses équipements de protection individuelle. Lux-Optical s'engage à fournir des produits haut de gamme pour garantir la sécurité et le confort des travailleurs dans divers environnements industriels.
Points forts
- Protection optimale des yeux
- Confort et légèreté
- Ajustement personnalisé
- Résistance aux chocs et aux projections
- Protection contre les grosses particules de poussières
- Solidité renforcée
- Protection contre les liquides
- Confort et légèreté
- Ajustement personnalisé
- Résistance aux chocs et aux projections
- Protection contre les grosses particules de poussières
- Solidité renforcée
- Protection contre les liquides
Applications
Ces lunettes de sécurité Madlux sont idéales pour les professionnels de la maintenance, de l’industrie lourde, de l’industrie légère, de la construction mécanique, du BTP, du second-œuvre du bâtiment et du bricolage.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,09 € HT
/ unité
20,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h