Lunettes de sécurité Bollé Safety SLAPSI, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes SLAM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :SLAPSI
Rubix :5383-6078840
EAN :3660740001087
LUNETTE SLAM INCOLORE POLYCARBONATE INC AR AB UE10

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE SLAM INCOLORE POLYCARBONATE INC AR AB UE10


Les lunettes SLAM de Bollé Safety représentent l’équilibre parfait entre design et fonctionnalité. Conçues pour offrir une protection supérieure dans les environnements exposés, elles se distinguent par leur ergonomie avancée et leur confort exceptionnel. Avec leur style enveloppant et leur champ de vision panoramique, ces lunettes s’adaptent à toutes les situations pour garantir une sécurité maximale sans compromettre l’élégance.

Caractéristiques:
Dotées d’une conception ultra-enveloppante, les lunettes SLAM assurent une protection efficace contre les risques courants tout en offrant un champ de vision panoramique, idéal pour une visibilité optimale. Les branches droites sont confortables, permettant une utilisation prolongée sans gêne. Leur structure légère et ergonomique en fait un choix privilégié pour les professionnels exigeants. En outre, elles intègrent des traitements anti-rayures et anti-buée (pour certaines) pour garantir une visibilité claire dans toutes les conditions.

Spécifications:
- Poids : 23 g.
- Matériau des oculaires : polycarbonate (PC), épaisseur 2,3 mm.
- Matériau de la monture et des branches : polycarbonate (PC).
- Galbe des oculaires : 11.
- Traitements disponibles : anti-rayures pour tous les oculaires et anti-buée pour la version incolore.
- Versions disponibles : incolore et vert (soudure) teintes 5, 3 et 1,7.
- Références : SLAPSI pour le modèle incolore et SLAWPCC(2, 3 et 5) pour les modèles soudeurs.
- Conditionnement : sachet plastique individuel, boîte de 10 paires, carton de 200 paires.
- Fournitures incluses : cordon ajustable.

Normes:
Ces lunettes sont conformes CE d'après le règlement (UE) 2016/425 et respectent la norme européenne EN166, garantissant une résistance minimale aux risques courants tels que les impacts, le vieillissement à la lumière, et l’exposition à la chaleur ou à la corrosion. Elles répondent également aux spécifications suivantes :
- Classe optique : 1 (pour travaux continus).
- Résistance mécanique : F (impact à faible énergie).
- Capacité à résister à des particules à grande vitesse et à température extrême : T.
De plus, les versions soudeurs sont conformes à la norme EN 169.

Informations sur la marque:
Bollé Safety, fondée à Oyonnax en 1888, est une entreprise française réputée pour son expertise dans la conception de solutions de protection oculaire innovantes. Basée à Villeurbanne, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort. Présente dans plus de 80 pays, la marque collabore avec des industries variées pour offrir des lunettes de protection de pointe. Avec plus de 1 500 références et une approche centrée sur l’innovation, Bollé Safety est un acteur incontournable dans le secteur de la sécurité industrielle.

Points forts

- Protection optimale : design ultra-enveloppant pour une couverture maximale.
- Confort longue durée : branches droites ergonomiques et poids plume de 23 g.
- Visibilité améliorée : traitements anti-rayures et anti-buée (selon modèle) pour une clarté parfaite.
- Adaptabilité : plusieurs versions disponibles pour répondre à des besoins spécifiques.

Applications

Ces lunettes de protection sont idéales pour une utilisation dans des environnements industriels variés, notamment :
- Travaux de construction et de bâtiment
- Industries manufacturières et d’assemblage
- Secteurs chimiques et pharmaceutiques
- Maintenance et réparation d’équipements
- Travaux de soudure (versions spécifiques)
- Interventions en extérieur sous forte luminosité
- Laboratoires et environnements de recherche

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Couleurnoir
6,25 € HT
/ unité
7,50 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Revêtement des verres

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.