Lunettes de sécurité 3M SCCS01SGAF-GRN, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes de sécurité 3M Solus CCS
Voir les informations techniquesRéférences
3M :SCCS01SGAF-GRN
Rubix :2771-6292272
Fabricant :7100216507
EAN :04054596773578

Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Détails articles : LUNETTES DE SECURITE3M SOLUS CCS, BRANCHES CITRON VERT,
Utilisez des lunettes de sécurité 3M Solus CCS, SCCS01SGAF-GRN-EU pour les utilisateurs exposés au bruit par intermittence.Nos lunettes de sécurité sans monture sont dotées de branches citron vert équipées d'un système de contrôle du cordon (CCS) qui permet aux utilisateurs de garder certains bouchons d'oreilles E-A-R attachés et prêts à l'emploi à tout moment. La conception unique de la branche retient le cordon des bouchons d'oreille pour les maintenir en place. Lorsque les bouchons d'oreille à cordelettes ne sont pas utilisés, la fonction CCS permet de les utiliser comme lanière pour porter vos lunettes de protection autour du cou.Pour une protection antibuée supérieure et une durabilité accrue, l'optique en polycarbonate transparent est dotée d'un revêtement antibuée et antirayure Scotchgard 3M qui résiste plus longtemps à la buée que les revêtements antibuée traditionnels, même après jusqu'à 25 lavages à l'eau *. * Test interne 3M selon la méthode de test EN168 par rapport aux revêtements antibuée classiques.
Les lunettes de sécurité 3M Solus CCS SCCS01SGAF-GRN-EU sont nos lunettes de sécurité sans monture dotées de branches citron vert avec un système de contrôle du cordon (CCS) pour fixer les bouchons d'oreille. L'optique en polycarbonate transparent est dotée du revêtement antibuée et antirayure Scotchgard de chaque côté pour une durabilité optimale et une meilleure vision.
Points forts
Lunettes de sécurité avec un système de contrôle du cordon (CCS) sur les branches pour fixer les bouchons d'oreille.
Le revêtement antibuée et antirayure Scotchgard™ résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, même après 25 lavages à l’eau*
Le revêtement antirayure offre une durabilité optimale
Le revêtement antibuée et antirayure 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures, conformes aux exigences de la norme EN166 en matière de marquage K et N
Le revêtement antibuée et antirayure Scotchgard™ résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, même après 25 lavages à l’eau*
Le revêtement antirayure offre une durabilité optimale
Le revêtement antibuée et antirayure 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures, conformes aux exigences de la norme EN166 en matière de marquage K et N
Applications
Abattoir, agriculture, montage, automobile, aviation, manipulation de produits chimiques, ciselage, construction, démolition, forage, entretien de site, fabrication d’aliments et de boissons, sylviculture, secteur manufacturier, meulage, nettoyage au jet, laboratoires, forces de l’ordre, machinerie, usinage, maçonnerie, fabrication de métal, exploitation minière, pétrole et gaz, peinture, pandémies, produits pharmaceutiques, échantillonnage/moulage, production d'énergie, métaux primaires, assainissement, rivetage, construction de routes, ponçage, sciage, transport, protection contre les UV
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | non |
| Couleur | vert |
| Matière branches | plastique |
| Matière principale | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,40 € HT
/ 20 unités
270,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours