Lubrificateur Asco G651AL0P20A0000

Lubrificateur

Voir les informations techniques

Références

Asco :G651AL0P20A0000
Rubix :0383-2247861
Fabricant :G651AL0P20A0000
EAN :3661475013079
LUBRIFICATEUR G1/4 + PROTECTEUR DE CUVE EN POLYCARBONATE

Résumé technique

Matièrealuminium
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Débit1940 l/min
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LUBRIFICATEUR G1/4 + PROTECTEUR DE CUVE EN POLYCARBONATE


La série 651 d'AVENTICS est une gamme de filtres, régulateurs et lubrificateurs pneumatiques (FRL) faciles à installer qui offrent les débits les plus élevés et les températures nominales les plus larges de l'industrie. Disponibles avec des orifices de 1/8 et 1/4 de pouce, ces FRL sont idéaux pour les applications dans les secteurs de l'automobile et des pneus, de l'emballage, de l'alimentation et des boissons, ainsi que pour les applications de traitement nécessitant un fonctionnement très fiable et des équipements robustes et modernes.

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Débit1940 l/min
Pression mini de service0 bar
94,21 HT
/ unité
113,05 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h