Références
Festo :MS4-LOE-1/4-R
Rubix :0326-2259259
Fabricant :529411
EAN :4052568085025

Détails articles : LUBRIFICATEUR MS4-LOE-1/4-R
Lubrificateur MS4-LOE-1/4-R cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, sens de passage de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Conception=Lubrificateur proportionnel standard, Quantité max. de remplissage d'huile=30 cm3
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression, pc |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
| Débit | 2200 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,22 € HT
/ unité
79,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours