Références
Festo :LOE
Rubix :0326-2565837
Fabricant :664524

Détails articles : MODULE COMPL.LUBR. LOE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Débit | 3 l/min |
| Pression mini de service | 16 bar |
| Température mini | 60 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,57 € HT
/ unité
23,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours