Lubrificateur Festo MS6-LOE-1/4-R

Lubrificateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LOE-1/4-R
Rubix :0326-2411871
Fabricant :529779
EAN :4052568085438
LUBRIFICATEUR MS6-LOE-1/4-R

Résumé technique

Matièrealuminium moulé sous pression, pc
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Débit2500 l/min

Détails articles : LUBRIFICATEUR MS6-LOE-1/4-R


Lubrificateur MS6-LOE-1/4-R cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Conception=Lubrificateur proportionnel standard, Quantité max. de remplissage d'huile=75 cm3

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium moulé sous pression, pc
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Débit2500 l/min
94,18 € HT
/ unité
113,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours