Références
SMC :AL20-F01-D
Rubix :0338-2519386
Fabricant :AL20-F01-D
Détails articles : LUBRIFICATEUR T20 1/8 CUVE-PC
Lubrificateur modulaire disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 50, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Cuve polycarbonate + orifice d'évacuation du lubrificant : standard. Sens du débit de gauche à droite. Plaque d'identification et manomètre en unités MPa. Débit maximum jusqu'à 8000 l/min (ANR, 0.7 MPa).
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Matière | polycarbonate |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/8 '' |
| Débit | 8000 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € HT
/ unité
58,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
