Références
Festo :MS4-LOE-1/4-U
Rubix :0326-2573189
Fabricant :535790
EAN :4052568087081

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression (matériau du boîtier);polyamide (matériau de la fenêtre d'inspection) |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
| Débit | 40 l/min |
Détails articles : LUBRIFICATEUR MS4-LOE-1/4-U
Lubrificateur MS4-LOE-1/4-U Cuve métallique, sens de passage de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Conception=Lubrificateur proportionnel standard, Quantité max. de remplissage d'huile=36 cm3
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression (matériau du boîtier);polyamide (matériau de la fenêtre d'inspection) |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
| Débit | 40 l/min |
| Pression mini de service | 1 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,23 € HT
/ unité
101,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours