Lubrificateur SMC AL30-F03-D

Traitement de l'air - FRL

Voir les informations techniques

Références

SMC :AL30-F03-D
Rubix :0338-2509731
Fabricant :01999795
LUBRIFICATEUR T30 3/8 CUVE-PC

Résumé technique

Matièrepolycarbonate
Diamètre de filetage (pouce)g 3/8 ''
Débit8000 l/min

Détails articles : LUBRIFICATEUR T30 3/8 CUVE-PC


Lubrificateur modulaire disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 50, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Cuve polycarbonate + orifice d'évacuation du lubrificant : standard. Sens du débit de gauche à droite. Plaque d'identification et manomètre en unités MPa. Débit maximum jusqu'à 8000 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Matièrepolycarbonate
Diamètre de filetage (pouce)g 3/8 ''
Débit8000 l/min
59,70 HT
/ unité
71,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h