Huile pénétrante Loctite LB 8001, Contenance: 400 ml
Lubrifiant LB 8001 Loctite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :LB 8001
Rubix :0166-1002162
Fabricant :303130
EAN :5010266264622

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT CODEX 8001 AE400ML LOCTITE LB UC12
L’huile LOCTITE® LB 8001 est un spray lubrifiant à base d’huile minérale blanche destiné aux mécanismes de précision. Sa capacité de pénétration facilite le traitement des zones inaccessibles. Elle est notamment adaptée aux applications dans l'industrie agroalimentaire quand un contact alimentaire accidentel peut survenir.
Caractéristiques :
Le LB 8001 est un lubrifiant multi-usages en spray formulé à base d’huile minérale blanche. Sa faible viscosité favorise la pénétration dans les micro-mécanismes et les ensembles mécaniques difficiles d’accès. Le produit est incolore et inodore, ce qui le rend compatible avec des environnements sensibles. Il convient à la lubrification de sièges de vannes, colliers, chaînes, charnières et lames de coupe, notamment sur des équipements de transformation alimentaire et des machines à coudre. Sa formulation contribue à réduire les frottements et l’usure sur une large plage de vitesses. L’aérosol utilise un propulseur propane/butane et délivre le produit de manière contrôlée.
Spécifications :
- Base chimique : huile minérale blanche.
- Aspect : incolore, ultra clair.
- Odeur : inodore.
- Conditionnement : aérosol 400 ml.
- Extrêmement inflammable.
- Densité à 20 °C : 0,784 g/ml.
- Viscosité à 20 °C : 4 cSt.
- Plage de température de service :
-17 °C à +120 °C.
- Température maximale de crête : 150 °C.
- Pression à 20 °C : 3 bar.
- Débit de pulvérisation : 1,2 g/s.
- Charge de soudure (essai 4 billes, ASTM D2596) : 1 200 N.
- Corrosion sur cuivre (3 h à 100 °C) : 1b.
- Point initial d’ébullition : -44,5 °C.
- Point d’éclair : -97 °C.
- Teneur en COV (2010/75/CE) : 55 %.
Normes :
- NSF H1 (enregistrement n° 122999) : autorise l’utilisation comme lubrifiant avec contact alimentaire accidentel dans et autour des zones de transformation des aliments.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification en aérosol extrêmement inflammable (H222) et récipient sous pression (H229), avec affichage des pictogrammes conformes aux exigences européennes.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : fiche de données de sécurité établie conformément au cadre REACH pour l’enregistrement, l’évaluation et la gestion des substances chimiques au sein de l’Union européenne.
Caractéristiques :
Le LB 8001 est un lubrifiant multi-usages en spray formulé à base d’huile minérale blanche. Sa faible viscosité favorise la pénétration dans les micro-mécanismes et les ensembles mécaniques difficiles d’accès. Le produit est incolore et inodore, ce qui le rend compatible avec des environnements sensibles. Il convient à la lubrification de sièges de vannes, colliers, chaînes, charnières et lames de coupe, notamment sur des équipements de transformation alimentaire et des machines à coudre. Sa formulation contribue à réduire les frottements et l’usure sur une large plage de vitesses. L’aérosol utilise un propulseur propane/butane et délivre le produit de manière contrôlée.
Spécifications :
- Base chimique : huile minérale blanche.
- Aspect : incolore, ultra clair.
- Odeur : inodore.
- Conditionnement : aérosol 400 ml.
- Extrêmement inflammable.
- Densité à 20 °C : 0,784 g/ml.
- Viscosité à 20 °C : 4 cSt.
- Plage de température de service :
-17 °C à +120 °C.
- Température maximale de crête : 150 °C.
- Pression à 20 °C : 3 bar.
- Débit de pulvérisation : 1,2 g/s.
- Charge de soudure (essai 4 billes, ASTM D2596) : 1 200 N.
- Corrosion sur cuivre (3 h à 100 °C) : 1b.
- Point initial d’ébullition : -44,5 °C.
- Point d’éclair : -97 °C.
- Teneur en COV (2010/75/CE) : 55 %.
Normes :
- NSF H1 (enregistrement n° 122999) : autorise l’utilisation comme lubrifiant avec contact alimentaire accidentel dans et autour des zones de transformation des aliments.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification en aérosol extrêmement inflammable (H222) et récipient sous pression (H229), avec affichage des pictogrammes conformes aux exigences européennes.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : fiche de données de sécurité établie conformément au cadre REACH pour l’enregistrement, l’évaluation et la gestion des substances chimiques au sein de l’Union européenne.
Points forts
- Compatible avec les environnements alimentaires via l’enregistrement NSF H1.
- Pénètre les mécanismes fins et zones peu accessibles grâce à sa faible viscosité.
- Réduit les frottements et limite l’usure sur une large plage de vitesses.
- Pénètre les mécanismes fins et zones peu accessibles grâce à sa faible viscosité.
- Réduit les frottements et limite l’usure sur une large plage de vitesses.
Applications
LOCTITE® LB 8001 est utilisé pour la maintenance et la lubrification de micro-mécanismes dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et textile. Il intervient sur des équipements de transformation et de convoyage alimentaire, des machines à coudre industrielles ainsi que sur des organes mécaniques tels que sièges de vannes, colliers, chaînes, charnières et couteaux de coupe. Son aptitude au contact alimentaire accidentel et sa formulation incolore facilitent son emploi dans des environnements où la propreté visuelle et la compatibilité réglementaire sont requises.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Point d’éclair | -97 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,10 € HT
/ unité
55,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h