Sans danger en cas de contact accidentel avec les aliments. Assure la lubrification au point de contact des machines et des équipements mécaniques dans l'industrie alimentaire. Pour la protection contre l'humidité et la corrosion. Peut également être utilisé dans d'autres domaines : collectivités, industrie automobile et autres industries. Assure une protection efficace contre la corrosion des pièces métalliques. Lubrifie les pièces mécaniques. Laisse un film légèrement gras qui protège de l'oxydation. Forme un film protecteur et isolant. Permet le dépannage et l'entretien de tout type d'appareil. Dégage, nettoie, protège et élimine l'humidité. Evite l'accumulation de poussières, de salissures sur les pièces mécaniques.
Points forts
Résout de nombreux problèmes de lubrification et de grippage des machines ou équipements mécaniques.
Applications
Huile pénétrante pour desserrer les pièces corrodées, repousse l'humidité et protège les métaux contre la corrosion avec homologation NSF H1.