Références
Festo :DPVU-63
Rubix :0326-2575031
Fabricant :161200
EAN :4052568071912
Détails articles : KIT MULTIPOSITI DPVU-63
Kit multiposition DPVU-63 pour assembler 2 vérins de série type ADVU afin de constituer un vérin à 3 ou 4 positions. Taille=63, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=372 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit multipositions dpvu |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,09 € HT
/ unité
222,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours