Références
Festo :ESBF-LS-40-400-3P
Rubix :0326-2563504
Fabricant :8022588
EAN :4052568278427
Détails articles : VERIN ELECTR. ESBF-LS-40-400-3P
Vérin électrique ESBF-LS-40-400-3P avec actionneur à vis trapézoïdale, vis à actionnement électrique transformant le mouvement de rotation du moteur en un mouvement linéaire de la tige de piston. Course de travail=400 mm, Taille=40, Course=400 mm, Filetage de tige de piston=M12x1,25, Jeu axial=100 µm
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre électrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 263,53 € HT
/ unité
1 516,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours