Corps de palier applique auto-aligneur SKF PFD 47

Paliers pour roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :PFD 47
Rubix :0301-1021485
EAN :7316570778083
CORPS DE PALIER PFD 47 VENDU A LA PAIRE SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur47 mm
Largeur16 mm
Matièreacier embouti
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER PFD 47 VENDU A LA PAIRE SKF


Un boîtier de palier SKF, associé aux roulements SKF appropriés, constitue des unités de roulement économiques et interchangeables qui répondent aux exigences de conceptions faciles à entretenir. En tant que fournisseur de premier plan de roulements, SKF produit également des boîtiers de palier dans une large gamme de modèles et de tailles, s'appuyant sur l'expérience acquise dans tous les secteurs industriels. Parmi d'autres, les boîtiers de palier SKF présentent les avantages suivants • large assortiment de modèles et de tailles • haute qualité de la conception et de la fabrication des boîtiers de palier • disponibilité mondiale
Les paliers en tôle d'acier emboutie à applique triangulaire pour roulements-inserts sont légers, composés d’acier laminé à froid et recouverts de zinc pour une protection anticorrosion. Les paliers sont rentables et conçus pour les applications simples avec de faibles charges. Le palier en deux parties, sans dispositif de relubrification, peut être commandé séparément du roulement-insert, ce qui permet un grand nombre de combinaisons possibles.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur47 mm
Largeur16 mm
Matièreacier embouti
Hauteur90 mm
Diamètre extérieur47 mm
8,26 € HT
/ paire
9,91 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h