Graisse lubrifiante Schaeffler ARCANOL-MULTITOP-5KG

ARCANOL Multitop

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Schaeffler :ARCANOL-MULTITOP-5KG
Rubix :0255-1416931
Fabricant :0386521700000
EAN :4026677845078
GRAISSE ARCANOL-MULTITOP-5KG FAG

Résumé technique

Conditionnement5 kg seau
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C82 mm²/s
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE ARCANOL-MULTITOP-5KG FAG


Les graisses pour roulements Arcanol offrent de très bonnes conditions pour un comportement de fonctionnement optimal des roulements ainsi que pour une longue durée de vie et une grande fiabilité opérationnelle du roulement. La gamme de lubrifiants est classée de manière à couvrir presque tous les domaines d'application. Grâce à des tests de comportement et des systèmes d'essai modernes, le domaine d'application des graisses Arcanol a été déterminé dans différentes conditions de fonctionnement et avec des roulements à rouleaux de tous types. Les graisses pour roulements Arcanol ont de meilleures propriétés que les graisses normales dans tous les domaines.
Graisses pour roulements ARCANOL-MULTITOP, graisses universelles pour roulements à billes et à rouleaux

Informations techniques


Attributs
Conditionnement5 kg seau
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C82 mm²/s
Température mini-50 °C
Température maxi140 °C
279,74 HT
/ unité
335,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours