Plate-forme roulante Fimm 865006721, Nombre de galets: 2 | Capacité de charge: 2000 kg
Levier a galets
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :865006721
Rubix :2413-7153066
EAN :3666025600648



Documents
Détails articles : LEVIER A GALETS 2T 16000MM
Acier robuste. Hauteur de levée maxi de 9 mm. 2 roulettes acier Ø 63 mm et largeur 35 mm.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 2000 kg |
|---|---|
| Nombre de galets | 2 |
| Longueur | 1600 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,80 € HT
/ unité
363,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
