Plate-forme roulante Guitel-Hervieu 35012-A12, Nombre de galets: 8 | Hauteur: 115 mm
Rouleur à galets
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :35012-A12
Rubix :0184-7081015
EAN :3700385282578

Documents
Détails articles : KIT ROULEUR 12 TONNES CHARGE 110KG
Kit rouleurs à galets pour très forte charge. Hauteur de chargement 115 mm. Charge 12 000 kg. Composé d'1 timon directionnel et de 2 rouleurs fixes. Détails : Timon rouleur à galets en acier forgé et mécano-soudé. Composé d'un plateau 185x150 mm avec surface caoutchoutée antidérapante. Galets monoblocs en polyamide noir Ø 85 x 90 mm. Dimensions extérieures L. 280 mm x l. 240 mm x H. 105 mm. Longueur du timon 1150 mm. Rouleur fixe à galets en acier forgé et mécano-soudé. Composé d'un plateau 250x180 mm avec surface caoutchoutée antidérapante.
Points forts
Robuste, solution économique, pour très fortes charges. Changement de direction facilité.
Applications
Les timons rouleurs fortes charges sont utilisés pour déplacer au sol avec économie et sécurité, des charges lourdes et volumineuses telles que machines-outils, chaudières, réservoirs, transformateurs, etc. La rotation de la platine permet d'assurer facilement de direction dans la manutention.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 115 mm |
|---|---|
| Nombre de galets | 8 |
| Longueur | 320 mm |
| Largeur | 270 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 383,35 € HT
/ unité
2 860,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
