Marteau Leborgne 144409, Longueur: 12000 mm | Poids: 4800 g
Lève grilles et plaques d’égout « toucan » Nanovib
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Leborgne :144409
Rubix :Q109-5459494
EAN :3157331444090

Documents
Détails articles : LEVE GRILLE ET PLAQUE EGOUT TOUCAN
Outils 3 en 1 pour déplacer tous types de tampons / grilles :
Un côté « bec » pour les tampons
Un côté « forme en T » pour les grilles
Surface de frappe : pour décoller grilles/plaques
Manche tubulaire en acier haute résistance.
Poignée ergonomique : prise en main multiple
Amélioration du confort d’utilisation
Un côté « bec » pour les tampons
Un côté « forme en T » pour les grilles
Surface de frappe : pour décoller grilles/plaques
Manche tubulaire en acier haute résistance.
Poignée ergonomique : prise en main multiple
Amélioration du confort d’utilisation
Points forts
Contrairement aux méthodes traditionnelles, le lève plaques n’impose pas à l’opérateur des positions de travail dos vouté pour décoller les plaques. Il prévient ainsi du mal de dos en respectant les courbures physiologiques.
La colonne vertébrale reste droite supprimant ainsi les contraintes au niveau de la région lombaire
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12000 mm |
|---|---|
| Poids | 4800 g |
| Manche | acier haute résistance |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,43 € HT
/ unité
463,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
