Marteau Mob 0200320701, Type: Marteau de planage | Longueur: 322 mm | Poids: 660 g
Marteau À Garnir Composite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0200320701
Rubix :0146-5022807
EAN :3303800200593

Documents
Détails articles : MARTEAU A GARNIR 200 32NT
Marteau à garnir tête ronde. manche trimatière NERTECH (élastomère = confort, polypropylène = ergonomie, fibre de verre = résistance), plus de confort.
NF E 71015 / NF ISO 15601
NF E 71015 / NF ISO 15601
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de planage |
|---|---|
| Section | 32 mm |
| Longueur | 322 mm |
| Poids | 660 g |
| Longueur de tête | 132 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,09 € HT
/ unité
76,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
