Leborgne
Filtres
Catégories
outillage à main (3)
outillage spécifique (2)
1Marque
leborgne
(5)
5 produit(s) avec 5 référence(s) :
Marteau coffreur Leborgne 100210, Longueur: 350 mm | Poids: 560 g
- leborgne :100210
- rubix :3754-5217726
- ean :3157331002108
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Longueur:350 mm
- Poids:560 g
110,69 € HT
/ unité
Marteau Leborgne 144300, Type: Marteau spécial | Longueur: 900 mm
- leborgne :144300
- rubix :3754-5182900
- ean :3157331443000
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:marteau spécial
- Longueur:900 mm
237,68 € HT
/ unité
Marteau Leborgne 144409, Longueur: 12000 mm | Poids: 4800 g
- leborgne :144409
- rubix :Q109-5459494
- ean :3157331444090
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Longueur:12000 mm
- Poids:4800 g
386,43 € HT
/ unité
Marteau Leborgne 123309, Type: Masse et Massette | Longueur: 260 mm
- leborgne :123309
- rubix :3754-5396586
- ean :3157331233090
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Type:masse et massette
- Longueur:260 mm
88,14 € HT
/ unité
Pioche Leborgne 144504
- leborgne :144504
- rubix :3754-5182908
- ean :3157331445042
- Livraison habituellement sous (20) jours
159,66 € HT
/ unité





