Marteau Roebuck 845304, Type: Marteau rivoir | Longueur: 332 mm | Poids: 795 g

Marteau rivoir tri-matière

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :845304
Rubix :C600-5183708
EAN :3660338075803
MARTEAU RIVOIR TRIMATIERE 36 MM

Résumé technique

Typemarteau rivoir
Section36 mm
Longueur332 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MARTEAU RIVOIR TRIMATIERE 36 MM


Normes : ISO 15601-NFE 71-016
Tête en acier carbone Traitement après revenu :
- dureté comprise entre 52 et 59 HRC

- profondeur de trempe de 46 HRC à 3 mm de la surface de choc

- dureté toujours inférieure à 35 HRC (élimine les risques de cassure)

Marteau tri-matière :
1) Fibre de verre (résiste aux changements d’environnement)

2) Polypropylène (moins de vibrations)

3) SEBS (pour le surmoulage)

Tête polie et conique.
Sécurité de l’outil assurée par une liaison tête manche avec une résine epoxy.
Insert technique en fibres de verre assure la rigidité de l’outil.
Surmoulage du manche, emmanchement haute sécurité.
Manche ergonomique avec bout élargi, évite l’échappement du marteau lors de son utilisation.

Points forts

Permet de travailler dans des endroits en profondeur

Informations techniques


Attributs
Typemarteau rivoir
Section36 mm
Longueur332 mm
Poids795 g
Manchetri-matière
Longueur de tête106 mm
Promotion
Au lieu de 19,20 €
18,00 € HT
/ unité
21,60 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h