Les Essentiels en Pneumatiques et fluides

Filtres
Catégories
  • Pneumatique et fluiditique (1536)
  • Usinage (3)
  • Transmission (3)
  • Equipement (2)
  • Marque

    409 produit(s) avec 1 544 référence(s) :

    Pertinence
    • mecaline :829190
    • rubix :C600-4043938
    • ean :3660338048630
    • Epaisseur
      0,076 mm
    • Largeur
      12 mm
    • Longueur
      12 m
    7,60 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :612058
    • rubix :C600-5159917
    • ean :3660338190582
    • Diamètre de raccordement (pouce)
      G1/4 ''
    • Débit
      23 m³/h
    21,64 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :829131
    • rubix :C600-2140711
    • ean :3660338048654
    • Plage de pression
      0-10 bar
    • Diamètre de raccordement
      1/8 ''
    9,29 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :735776
    • rubix :C600-2102513
    • ean :3660338017247
    • Diamètre (pouce)
      1/2 ''
    6,34 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :786209
    • rubix :C600-5159261
    • ean :3660338039621
    • Type
      Lame de rechange pour coupe tube 786211
    9,80 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :829157
    • rubix :C600-2140692
    • ean :3660338048463
    • Matière
      Laiton
    • Diamètre intérieur tube métrique
      19 mm
    6,53 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :867042
    • rubix :C600-2247995
    • ean :3660338210761
    • Diamètre intérieur
      10 mm
    • Diamètre extérieur
      16 mm
    • Longueur du rouleau
      25 m
    53,75 HT
    / 25 mètres
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :736028
    • rubix :C600-2101910
    • ean :3660338021084
    • Diamètre de raccordement
      1/4 ''
    • Matière
      Polymère chargé en fibre de verre
    • Norme
      ISO B12
    23,31 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :785578
    • rubix :C600-2102464
    • ean :3660338032318
    • Diamètre intérieur
      4 mm
    • Diamètre extérieur
      6 mm
    • Couleur
      Bleu
    29,14 HT
    / boite
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • smc :KQ2H06-00A
    • rubix :0338-2175090
    • Diamètre extérieur du tube métrique
      6 mm
    3,13 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :786904
    • rubix :C600-5159914
    • ean :3660338039614
    • Diamètre de raccordement (pouce)
      G1/4 ''
    • Débit
      15 m³/h
    18,99 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • tricoflex :050117
    • rubix :0363-2008867
    • ean :3291670501172
    • Diamètre intérieur
      10 mm
    51,25 HT
    / 25 mètres
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :829145
    • rubix :C600-2140700
    • ean :3660338048524
    • Diamètre de raccordement
      1/2 ''
    • Matière
      Laiton
    4,87 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :736037
    • rubix :C600-2101914
    • ean :3660338021152
    • Diamètre de raccordement
      8 ''
    • Matière
      Polymère chargé en fibre de verre
    • Norme
      ISO B12
    25,43 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :734409
    • rubix :C600-2101941
    • ean :3660338022357
    • Diamètre de raccordement
      R1/4 ''
    • Diamètre intérieur tube métrique
      10 mm
    23,80 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :846304
    • rubix :C600-2167900
    • ean :3660338081538
    • Diamètre intérieur
      6 mm
    • Diamètre extérieur
      8 mm
    • Couleur
      Naturel
    41,00 HT
    / rouleau
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :853515
    • rubix :C600-2176660
    • ean :3660338096044
    • Longueur
      12 m
    • Diamètre intérieur
      8 mm
    207,34 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :736032
    • rubix :C600-2101889
    • ean :3660338021114
    • Diamètre de raccordement
      1/4 ''
    • Matière
      Polymère chargé en fibre de verre
    • Norme
      ISO B12
    24,60 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • smc :KQ2L06-01AS
    • rubix :0338-2174693
    • Diamètre de raccordement
      R 1/8 ''
    • Diamètre extérieur du tube métrique
      6 mm
    3,71 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :853553
    • rubix :C600-2176746
    • ean :3660338096358
    • Diamètre (pouce)
      1/2 ''
    26,06 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :786248
    • rubix :C600-2102494
    • ean :3660338035432
    • Diamètre intérieur
      5 mm
    • Diamètre extérieur
      8 mm
    • Longueur
      4 m
    46,48 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • prevost :PL JET
    • rubix :0334-2077533
    • ean :3660058041287
    • Type
      Pistolet de lavage industriel pour systèmes d'eau
    • Particularité
      Pistolet en laiton avec revêtement polyamide
    159,20 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :840390
    • rubix :C600-5177695
    • ean :3660338058998
    • Diamètre de raccordement (pouce)
      G1/4 ''
    • Débit
      58 m³/h
    49,89 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :846242
    • rubix :C600-2167931
    • ean :3660338081309
    • Diamètre intérieur
      6 mm
    • Diamètre extérieur
      8 mm
    • Couleur
      Bleu
    35,88 HT
    / rouleau
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 409