Tuyau multifonctions (eau, air) Parker 1040H62 03
Legris Tuyau auto-serrant H040
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1040H62 03
Rubix :4439-2013744
Fabricant :1040H62 03
EAN :0820099172880

Documents
Détails articles : TUYAU AUTO-SERRANT BP16 NITRILE ROUGE 12,7X19 DN13 UE40
Très bonne résistance à l'étincelage et à l'abrasion. Plus particulièrement recommandé pour les applications véhiculant de l'air comprimé, de l'eau ou des huiles. Disponible en 4 couleurs afin de faciliter l'identification des circuits.
Application : Refroidissement, Automobile en usine, Machines industrielles, Pneumatique, Robots de soudage
Marque : Legris
Compatible Fitting : Raccords barbelés à action rapide (avec raccord à compression femelle en laiton), raccords barbelés à action rapide (avec filetage mâle BSPP en laiton), raccords barbelés à action rapide (avec filetage mâle BSPT en laiton)
Couleur du couvercle : rouge
Matériau du couvercle : caoutchouc nitrile-butadiène, caoutchouc nitrile-butadiène, caoutchouc nitrile-butadiène : Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Facteur de conception : 3
Avertissement : ATTENTION : La certification CNOMO est valable exclusivement pour les tuyaux rouges et verts uniquement lorsqu'ils sont raccordés aux raccords à barbillons 0132 certifiés CNOMO de Legris
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Matériau du tube intérieur du tuyau : Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Diamètre intérieur du tuyau : 0,5 POUCE
Diamètre extérieur du tuyau : 0,748 POUCE
Matériau de renforcement du tuyau : Tresse de textile
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Diamètre intérieur : 0.500, 12.7
Longueur par paquet : 40
Longueur par paquet : 40 M
Matériaux de construction : NBR
Pression maximale de fonctionnement : 1.6, 16, 232
Température maximale de fonctionnement : 100, 212
Médias : Air (pneumatique), combustibles (huile et pétrole), eau
Rayon de courbure minimum : 4.724, 120
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Nombre de tubes : 1
Diamètre extérieur : 0.748, 19
Type d'emballage : Enrouleur
Type de produit : Tuyau de refroidissement, Tuyau pneumatique
Région d'origine : France
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/EC
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, Pneumatique, Contrôle des processus
Poids : 7,62, 0,1905, 0,128
Marque : Legris
Compatible Fitting : Raccords barbelés à action rapide (avec raccord à compression femelle en laiton), raccords barbelés à action rapide (avec filetage mâle BSPP en laiton), raccords barbelés à action rapide (avec filetage mâle BSPT en laiton)
Couleur du couvercle : rouge
Matériau du couvercle : caoutchouc nitrile-butadiène, caoutchouc nitrile-butadiène, caoutchouc nitrile-butadiène : Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Facteur de conception : 3
Avertissement : ATTENTION : La certification CNOMO est valable exclusivement pour les tuyaux rouges et verts uniquement lorsqu'ils sont raccordés aux raccords à barbillons 0132 certifiés CNOMO de Legris
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Matériau du tube intérieur du tuyau : Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Diamètre intérieur du tuyau : 0,5 POUCE
Diamètre extérieur du tuyau : 0,748 POUCE
Matériau de renforcement du tuyau : Tresse de textile
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Diamètre intérieur : 0.500, 12.7
Longueur par paquet : 40
Longueur par paquet : 40 M
Matériaux de construction : NBR
Pression maximale de fonctionnement : 1.6, 16, 232
Température maximale de fonctionnement : 100, 212
Médias : Air (pneumatique), combustibles (huile et pétrole), eau
Rayon de courbure minimum : 4.724, 120
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Nombre de tubes : 1
Diamètre extérieur : 0.748, 19
Type d'emballage : Enrouleur
Type de produit : Tuyau de refroidissement, Tuyau pneumatique
Région d'origine : France
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/EC
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, Pneumatique, Contrôle des processus
Poids : 7,62, 0,1905, 0,128
Points forts
• Exceptional Endurance
• Unsurpassed resistance to repetitive flexing
• Protection against spark and flame
• Abrasion and crush-resistant
• UV-resistant• Ideal for In-Plant Automotive
• Excellent ozone resistance
• Perfect for cooling systems
• Maximum flow with no pressure drop
• 4 colours for immediate circuit identification
• Silicone-free• Ready-To-Use
• No lubrication, additive (grease, oil, …etc), or preparation time required
• To connect: push the hose fully home against the fitting shoulder
• To disassemble: cut the hose on the barbed side of the fitting
• Unsurpassed resistance to repetitive flexing
• Protection against spark and flame
• Abrasion and crush-resistant
• UV-resistant• Ideal for In-Plant Automotive
• Excellent ozone resistance
• Perfect for cooling systems
• Maximum flow with no pressure drop
• 4 colours for immediate circuit identification
• Silicone-free• Ready-To-Use
• No lubrication, additive (grease, oil, …etc), or preparation time required
• To connect: push the hose fully home against the fitting shoulder
• To disassemble: cut the hose on the barbed side of the fitting
Applications
• Machine Tools
• Miscellaneous Manufacturing
• Vehicle Assembly Facilities
• Compressed Air and Coolants Conveying
• Applications Subjected to Flying Sparks
• Welding Robots
• Industrial Cooling Systems
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 m |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
886,07 € HT
/ unité
1 063,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours