Tuyau multifonctions (eau, air) Parker 1025L04 01 25
Legris Tube polyamide 25 mètres
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1025L04 01 25
Rubix :4439-2013639
Fabricant :1025L04 01 25
EAN :0820099165721

Documents
Détails articles : TUBE PA 4X2,5 NOIR UE25 METRES
Offre une excellente résistance à la pression et à la température combinée à une excellente compatibilité chimique.
Disponible en 7 couleurs afin de favoriser le repérage des circuits.
Disponible en 7 couleurs afin de favoriser le repérage des circuits.
Application : Robotique, Outillage, Air comprimé, Technologies de mouvement, Machines industrielles, Emballage
Couleur : NOIR
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 25
Pression maximale de fonctionnement : 58
Température maximale de fonctionnement : jusqu'à 100 °C Voir le graphique "Pression de fonctionnement/Température de fonctionnement"
Médias : Air (air comprimé : PA semi-rigide), air (air comprimé : PA rigide), fluides industriels (PA semi-rigide), lubrifiants (PA rigide), fluides industriels (PA rigide)
Température minimale de fonctionnement : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), DIN 74324 -1 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport), REACH 1907/2006 (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel), DIN 73378 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport), ISO 7774 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport)
Diamètre intérieur du tube (mm) : 2,5
Tube O.d. (mm) : 4
Matériau du tube : PA rigide - 65 SHORE D
Pression nominale du vide : 755
Poids : 0.192
Couleur : NOIR
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 25
Pression maximale de fonctionnement : 58
Température maximale de fonctionnement : jusqu'à 100 °C Voir le graphique "Pression de fonctionnement/Température de fonctionnement"
Médias : Air (air comprimé : PA semi-rigide), air (air comprimé : PA rigide), fluides industriels (PA semi-rigide), lubrifiants (PA rigide), fluides industriels (PA rigide)
Température minimale de fonctionnement : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), DIN 74324 -1 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport), REACH 1907/2006 (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel), DIN 73378 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport), ISO 7774 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport)
Diamètre intérieur du tube (mm) : 2,5
Tube O.d. (mm) : 4
Matériau du tube : PA rigide - 65 SHORE D
Pression nominale du vide : 755
Poids : 0.192
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | noir |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,98 € HT
/ unité
52,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours