Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI2534025
Filclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI2534025
Rubix :2969-2011996
EAN :3422566253411

Documents
Détails articles : TUYAU BP15 FILCLAIR AL PVC TRANSP ABCD1 25X34 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 15 bar |
| Rayon de courbure | 30 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,00 € HT
/ 25 mètres
270,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
