Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex CR0406050
Cristal AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :CR0406050
Rubix :2969-2011973
EAN :3422567804629

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION CRISTAL PVC TRANSP ABCD1 4X6 UE50
Tuyau souple mono couche PVC Qualité alimentaire sans phtalate suivant simulant A, B, C et D1 (agrée par le laboratoire d'essai IANESCO RE-12/04407 et RE-12/02867) - Faible pression d'utilisation.
Applications
Produit alimentaire. Laboratoires médicaux. Usages industriels divers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,00 € HT
/ 50 mètres
32,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
