Tuyau avec pression constante Parker 1005T08 00

Legris Tube téflon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :1005T08 00
Rubix :4439-2013636
Fabricant :1005T08 00
EAN :0820099165011
TUBE FEP 8X6 TRANSPARENT UE5 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Pression maxi de service28 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE FEP 8X6 TRANSPARENT UE5 METRES


Offre une excellente inertie chimique et très bonne résistance à la température.
De qualité alimentaire, peut être utilisé dans le process agro-alimentaire.
Application : Agroalimentaire, UV, échantillonnage de gaz, produits chimiques, cyclage thermique, laboratoire, instrumentation
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Longueur (m) : 5
Pression maximale de fonctionnement : 28
Température maximale de fonctionnement : 150
Médias : Fluides industriels
Température minimale de fonctionnement : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (Résistance au feu, Industriel), REACH 1907/2006 (Industriel), RG : 1935/2004, RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel)
Diamètre intérieur du tube (mm) : 6
Tube O.d. (mm) : 8
Poids : 0,337

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Pression maxi de service28 bar
Matièreéthylène-propylène fluoré (fep)
Pression de non éclatement84 bar
Longueur5000 mm
Taille8 x 6 mm
217,19 HT
/ unité
260,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours