Tuyau avec pression constante UPS SCS GATES EUROPE 16EFG5K

EFG5K

Voir les informations techniques

Références

UPS SCS GATES EUROPE :16EFG5K
Rubix :A245-2069771
Fabricant :4651-1286
EAN :5414465330988
TUYAU NAPPE 16EFG5K

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Pression maxi de service350 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU NAPPE 16EFG5K


Points forts

Base CR (chloroprène). Communiqué de la MSHA.

Applications

Applications hydrauliques avec des pressions extrêmement élevées et des charges d'impulsion importantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Pression maxi de service350 bar
Matièrecr/nbr/fil d'acier
Pression de non éclatement1400 bar
2 094,30 € HT
/ 30 mètres
2 513,16 € TTC