Tuyau avec pression constante Parker 1025T10 00
Legris Tube téflon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1025T10 00
Rubix :4439-2013697
Fabricant :1025T10 00
EAN :0820099169019


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 28 bar |
Documents
Détails articles : TUBE FEP 10X8 TRANSPARENT UE25 METRES
Offre une excellente inertie chimique et très bonne résistance à la température.
De qualité alimentaire, peut être utilisé dans le process agro-alimentaire.
De qualité alimentaire, peut être utilisé dans le process agro-alimentaire.
Application : Agroalimentaire, UV, échantillonnage de gaz, produits chimiques, cyclage thermique, laboratoire, instrumentation
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Longueur (m) : 25
Pression maximale de fonctionnement : 28
Température maximale de fonctionnement : 150
Médias : Fluides industriels
Température minimale de fonctionnement : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (Résistance au feu, Industriel), REACH 1907/2006 (Industriel), RG : 1935/2004, RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel)
Diamètre intérieur du tube (mm) : 8
Tube O.d. (mm) : 10
Poids : 1.663
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Longueur (m) : 25
Pression maximale de fonctionnement : 28
Température maximale de fonctionnement : 150
Médias : Fluides industriels
Température minimale de fonctionnement : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (Résistance au feu, Industriel), REACH 1907/2006 (Industriel), RG : 1935/2004, RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel)
Diamètre intérieur du tube (mm) : 8
Tube O.d. (mm) : 10
Poids : 1.663
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 28 bar |
| Matière | éthylène-propylène fluoré (fep) |
| Pression de non éclatement | 84 bar |
| Longueur | 25000 mm |
| Taille | 10 x 8 mm (od x id) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
841,01 € HT
/ unité
1 009,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h