Références
Parker :421SN-4
Rubix :7826-2079928
Fabricant :421SN-4


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,4 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 225 bar |
Détails articles : TUYAU HP225 1SN NITRILE NOIR 6,4X13,4 EMBOUT SERIE 48
Pour répondre aux exigences croissantes du marché, les tuyaux 421SN et 301SN ont été dotés de tubes intérieurs en nitrile pour une meilleure compatibilité avec les fluides, ainsi que de couvercles plus résistants à l'ozone et à l'abrasion.Bien que les tuyaux 1SN et 2SN soient souvent spécifiés pour les applications hydrauliques standard, les tuyaux 421SN et 301SN offrent bien plus que des performances standard. La combinaison des caractéristiques techniques des tuyaux avec les raccords compatibles de la série 48 de Parkrimp offre un assemblage sûr et fiable qui augmente la durée de vie et réduit les coûts.
Application : Hydraulique moyenne pression
Marque : Parker
Compatible avec le raccord : Série 48
Matériau du couvercle : Caoutchouc synthétique
Facteur de conception : 4:1
Division : Polymer Hose Division Europe
Type d'enveloppe de tuyau : Standard
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -4
Matériau du tube intérieur du tuyau : Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Matériau de renforcement du tuyau : 1 tresse de fil d'acier à haute résistance
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Diamètre intérieur : 1/4, 6.4
Matériaux de construction : Caoutchouc
Pression maximale de fonctionnement : 22.5, 3250, 225
Température maximale de fonctionnement : 100 °C (eau 85°C / air 70°C), 212 °F (eau 185°F / air 158°F)
Médias : Air (air industriel général), liquides de refroidissement (Glycol), carburants - vérifiez le type de carburant à l'aide de notre tableau de catalogue, lubrifiants (huiles), fluides hydrauliques pétroliers (base pétrole et eau-glycol), eau
Rayon de courbure minimum : 100, 3.937
Température de fonctionnement minimum : -40
Diamètre extérieur : 0.527, 13.4
Style de produit : No-Skive 2TE
Type de produit : Tuyau hydraulique, tuyau spécialisé
Spécifications Met : EN 853, Type 1SN, ISO 1436, Type 1, SAE 100R1, Type AT
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Poids : 0,24, 0,16
Marque : Parker
Compatible avec le raccord : Série 48
Matériau du couvercle : Caoutchouc synthétique
Facteur de conception : 4:1
Division : Polymer Hose Division Europe
Type d'enveloppe de tuyau : Standard
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -4
Matériau du tube intérieur du tuyau : Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Matériau de renforcement du tuyau : 1 tresse de fil d'acier à haute résistance
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Diamètre intérieur : 1/4, 6.4
Matériaux de construction : Caoutchouc
Pression maximale de fonctionnement : 22.5, 3250, 225
Température maximale de fonctionnement : 100 °C (eau 85°C / air 70°C), 212 °F (eau 185°F / air 158°F)
Médias : Air (air industriel général), liquides de refroidissement (Glycol), carburants - vérifiez le type de carburant à l'aide de notre tableau de catalogue, lubrifiants (huiles), fluides hydrauliques pétroliers (base pétrole et eau-glycol), eau
Rayon de courbure minimum : 100, 3.937
Température de fonctionnement minimum : -40
Diamètre extérieur : 0.527, 13.4
Style de produit : No-Skive 2TE
Type de produit : Tuyau hydraulique, tuyau spécialisé
Spécifications Met : EN 853, Type 1SN, ISO 1436, Type 1, SAE 100R1, Type AT
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Poids : 0,24, 0,16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,4 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 225 bar |
| Matière | caoutchouc nitrile (tube) ; caoutchouc synthétique (gaine) |
| Pression de non éclatement | 900 bar |
| Taille | -4 (1/4 in / 6,3 mm) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,52 € HT
/ mètre
22,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours