Tuyau avec pression constante Parker 1025T04 00 25
Legris Tube téflon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1025T04 00 25
Rubix :4439-2013694
Fabricant :1025T04 00 25
EAN :0820099168920


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 28 bar |
Documents
Détails articles : TUBE FEP 4X2,5 TRANSPARENT UE25 METRES
Offre une excellente inertie chimique et très bonne résistance à la température.
De qualité alimentaire, peut être utilisé dans le process agro-alimentaire.
De qualité alimentaire, peut être utilisé dans le process agro-alimentaire.
Application : Agroalimentaire, UV, échantillonnage de gaz, produits chimiques, cyclage thermique, laboratoire, instrumentation
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Longueur (m) : 25
Pression maximale de fonctionnement : 28
Température maximale de fonctionnement : 150
Médias : Fluides industriels
Température minimale de fonctionnement : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (Résistance au feu, Industriel), REACH 1907/2006 (Industriel), RG : 1935/2004, RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel)
I.d. du tube (mm) : 2,5
Tube O.d. (mm) : 4
Poids : 0,495
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Longueur (m) : 25
Pression maximale de fonctionnement : 28
Température maximale de fonctionnement : 150
Médias : Fluides industriels
Température minimale de fonctionnement : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (Résistance au feu, Industriel), REACH 1907/2006 (Industriel), RG : 1935/2004, RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel)
I.d. du tube (mm) : 2,5
Tube O.d. (mm) : 4
Poids : 0,495
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 28 bar |
| Matière | fep (éthylène-propylène fluoré) |
| Pression de non éclatement | 84 bar |
| Longueur | 25000 mm |
| Taille | 4 x 2,5 mm (od x id) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,95 € HT
/ unité
322,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h