Références
Gates :8M5KxRL67
Rubix :G788-2214577
Fabricant :465702650
EAN :5414465202551


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 350 bar |
Détails articles : TUYAU 8M5KXRL67
Points forts
Base NBR/PVC. Libération MSHA.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 350 bar |
| Pression de non éclatement | 1400 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 237,13 € HT
/ 67 mètres
2 684,56 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence