Références
UPS SCS GATES EUROPE :10M3KxRL50
Rubix :G788-2201088
Fabricant :4657-4270
EAN :5414465883699

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 225 bar |
Détails articles : TUYAU HYDRAU 10M3K
Points forts
M3K-MTF. Selon les conditions ISO 6945, la couverture XtraTuff ™ a une résistance à l'abrasion 25 fois supérieure à celle d'un tuyau M3K standard. Base NBR/PVC. Communiqué de la MSHA.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 225 bar |
| Pression de non éclatement | 900 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 549,50 € HT
/ 50 mètres
1 859,40 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence