Silencieux Parker 0673 00 17
Legris Silencieux mâle BSP Parallel métrique Fondation 673
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0673 00 17
Rubix :4439-2027224
Fabricant :0673 00 17
EAN :0820099076362

Documents
Détails articles : SILENCIEUX COMPACT CORPS LB FILTRE BRONZE M3/8
Utilisé pour réduire les niveaux sonores lorsque l'air est ventilé à partir d'un système d'air comprimé.
Compact.
Compact.
Application : Robotique, Textile, Semi-conducteurs, Emballage, Pneumatique
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : BRASS
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 3/8
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G3/8
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air comprimé
Hauteur : 17
Taille hexagonale : 19
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174
Température maximale de fonctionnement : 150, 302
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux compact
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Forme : Silencieux compact mâle
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.023
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : BRASS
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 3/8
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G3/8
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air comprimé
Hauteur : 17
Taille hexagonale : 19
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174
Température maximale de fonctionnement : 150, 302
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux compact
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Forme : Silencieux compact mâle
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.023
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Matière | laiton / bronze fritté |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,80 € HT
/ 10 unités
130,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h