Silencieux Parker 0675 00 17
Legris Silencieux mâle BSP Parallel métrique 675
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0675 00 17
Rubix :4439-2013469
Fabricant :0675 00 17
EAN :0820099149516

Documents
Détails articles : SILENCIEUX CORPS LAITON BRUT FILTRE BRONZE M3/8
Offre une surface filtrante haute densité pour réduire les niveaux sonores lorsque l'air est ventilé à partir d'un système d'air comprimé.
Application : Robotique, Textile, Semi-conducteurs, Emballage, Pneumatique
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 3/8
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G3/8
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air comprimé
Taille hexagonale : 19
Industrie : Equipement industriel
Longueur : 41
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174
Température maximale de fonctionnement : 150, 302
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux fileté
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Forme : Embase de silencieux mâle
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.038
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 3/8
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G3/8
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air comprimé
Taille hexagonale : 19
Industrie : Equipement industriel
Longueur : 41
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174
Température maximale de fonctionnement : 150, 302
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux fileté
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Forme : Embase de silencieux mâle
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.038
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Matière | laiton / bronze fritté |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,55 € HT
/ unité
21,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h