Références
SMC :EBKX-L7004-040
Rubix :0338-2276308
Fabricant :EBKX-L7004-040
EAN :3618036123982

Détails articles : SILENCIEUX COMPACT CORPS LB FILTRE BRONZE M1/8
La pince MHC est idéale pour les applications nécessitant un serrage angulaire. Les plages d'angles d'ouverture varient de 30 à -10 degrés. Un mécanisme à double piston fournit une force de serrage élevée, tout en respectant sa conception compacte. La série MHC dispose d'un système de réglage de course intégré et d'une rainure encastrée pour les détecteurs.
Silencieux laiton serie ebkx
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | r 1/8 '' |
|---|---|
| Longueur | 13,5 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température mini | -160 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Taille du fil | r1/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,36 € HT
/ unité
14,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours